BAHCO VIJL ROND H-ZOET 4 10P 1-230-04-2-0
Bahco ronde vijlen zonder hecht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1-230-04-2-0
Rubix:10061262
EAN:7311518020255

Documenten
Productdetails : BAHCO VIJL ROND H-ZOET 4 10P 1-230-04-2-0
De Bahco 1-230 ronde vijlen zijn ontwikkeld voor gangbare vijlwerkzaamheden op concave oppervlakken en afgeronde vormen. De serie is verkrijgbaar in verschillende lengtes, diameters en kaptypes en is geschikt voor paswerk en afwerking in werkplaatsomgevingen.
Kenmerken:
De Bahco 1-230 ronde vijlen zijn bestemd voor het handmatig vijlen van interne en afgeronde oppervlakken. De ronde vorm, naar de punt toe taps toelopend, vergemakkelijkt de toegang tot smalle zones en concave geometrieën. De kruiskap zorgt voor een regelmatige snijwerking, terwijl de drie verkrijgbare kaptypes het mogelijk maken het werk af te stemmen tussen grof verspanen en fijne afwerking. De uitvoeringen van 100 mm en 150 mm hebben een scherp gepunte uitvoering, terwijl de 200 mm-variant is voorzien van een halfspitse punt. De vijlen worden geleverd zonder hecht, waardoor montage met een passende handgreep mogelijk is volgens de werkplaatspraktijk.
Specificaties:
• Bahco-referentie: 1-230
• Lengte (exclusief arend): 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
• Diameter: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
• Kaptype: 1 (bastaard), 2 (halfzoet), 3 (zoet)
• Aantal tanden per cm: 7 tot 29 (afhankelijk van afmeting)
• Gewicht: 9 g (100 mm), 29 g (150 mm), 72 g (200 mm), 144 g (250 mm), 247 g (300 mm)
• Levering: zonder hecht
Kenmerken:
De Bahco 1-230 ronde vijlen zijn bestemd voor het handmatig vijlen van interne en afgeronde oppervlakken. De ronde vorm, naar de punt toe taps toelopend, vergemakkelijkt de toegang tot smalle zones en concave geometrieën. De kruiskap zorgt voor een regelmatige snijwerking, terwijl de drie verkrijgbare kaptypes het mogelijk maken het werk af te stemmen tussen grof verspanen en fijne afwerking. De uitvoeringen van 100 mm en 150 mm hebben een scherp gepunte uitvoering, terwijl de 200 mm-variant is voorzien van een halfspitse punt. De vijlen worden geleverd zonder hecht, waardoor montage met een passende handgreep mogelijk is volgens de werkplaatspraktijk.
Specificaties:
• Bahco-referentie: 1-230
• Lengte (exclusief arend): 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
• Diameter: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
• Kaptype: 1 (bastaard), 2 (halfzoet), 3 (zoet)
• Aantal tanden per cm: 7 tot 29 (afhankelijk van afmeting)
• Gewicht: 9 g (100 mm), 29 g (150 mm), 72 g (200 mm), 144 g (250 mm), 247 g (300 mm)
• Levering: zonder hecht
Sterke punten
• Gelijkmatige materiaalafname dankzij kruiskap
• Levering zonder hecht, geschikt voor montage volgens werkplaatspraktijk
• Nauwkeurige aanpassing van de materiaalafname dankzij de drie beschikbare kaptypes
• Gemakkelijke toegang tot interne en afgeronde vormen dankzij de ronde en taps toelopende geometrie
• Levering zonder hecht, geschikt voor montage volgens werkplaatspraktijk
• Nauwkeurige aanpassing van de materiaalafname dankzij de drie beschikbare kaptypes
• Gemakkelijke toegang tot interne en afgeronde vormen dankzij de ronde en taps toelopende geometrie
Toepassingen
De Bahco 1-230 ronde vijlen worden gebruikt voor het vijlen van boringen, afgeronde groeven en concave oppervlakken.
Ze zijn geschikt voor het aanpassen van boorgaten, het intern ontbramen na verspaning, het corrigeren van cilindrische zittingen en het op maat brengen van ronde profielen. Deze vijlen worden ingezet in onderhoudswerkplaatsen, mechanische productieomgevingen en paswerkplaatsen voor handmatige bewerkingen van metalen onderdelen tijdens voorbereidende, maatcorrigerende of afwerkingsbewerkingen.
Ze zijn geschikt voor het aanpassen van boorgaten, het intern ontbramen na verspaning, het corrigeren van cilindrische zittingen en het op maat brengen van ronde profielen. Deze vijlen worden ingezet in onderhoudswerkplaatsen, mechanische productieomgevingen en paswerkplaatsen voor handmatige bewerkingen van metalen onderdelen tijdens voorbereidende, maatcorrigerende of afwerkingsbewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 100 mm |
| Sectie | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,99 excl. BTW
/ stuk
€ 6,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden