Referenties
Pferd Tools:12510083
Rubix:23080838
EAN:4007220238042

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2409 P 160 K 2 VOGELT.ROND
Verpakkingseenheid: 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Sectie | 3,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 110,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
