Referenties
Pferd Tools:1552 250 H2
Rubix:23080963
Fabrikant:11307252
EAN:4007220009666




Documenten
Productdetails : PFERD RASP HALFROND 1552 250 K 2
Pferd rasp halfrond 1552 250 k 2
Toepassingen
Deburring;Surface Work;Work on Edges
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | zonder |
| Sectie | 25,0 x 8,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
