Referenties
Bahco:2-307-16-1-0
Rubix:10061299
EAN:7311518020668

Productdetails : BAHCO NAALDVIJL ROND 160MM 10P 2-307-16-1-0
Voor fijn vijl- en polijstwerk. Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden. Vorm: rond, naar de punt taps toelopend. Dubbel gekapt. Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet.
Sterke punten
Needle Round Files Bastard/Second/Smooth/Dead Smooth Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 160 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | half-zoet (hieb 1 / cut type 1) |
| Sectie | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,94 excl. BTW
/ stuk
€ 8,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen