Referenties
Stanley:5-21-102
Rubix:A0078759
EAN:3253565211023

Productdetails : STANLEY SURFORM PLATTE VIJL HOBBY 140MM 5-21-102
Sterke punten
• Lichtgewicht, kunststofuitvoering
• Licht gebogen blad om meer stukjes te verwijderen, vooral bij het trekken
• Grote draaiknop om vijlblad te vervangen (geen schroevendraaier nodig)
• Licht gebogen blad om meer stukjes te verwijderen, vooral bij het trekken
• Grote draaiknop om vijlblad te vervangen (geen schroevendraaier nodig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x65x324 mm |
| Gewicht verpakking | 130 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,43 excl. BTW
/ stuk
€ 10,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen