PFERD SB-ZAAGVIJL NORMAAL SB 1232 150 K 2

Zaagvijl PF 1232 H2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:11274157
Rubix:23081008
EAN:4007220542354
PFERD SB-ZAAGVIJL NORMAAL SB 1232 150 K 2

Documenten

Productdetails : PFERD SB-ZAAGVIJL NORMAAL SB 1232 150 K 2


De Pferd Tools 1232 driehoekige zaagvijl met tang en ergonomische handgreep is ontworpen voor handmatig aanscherpen en paswerk. De enkele kap 2 ondersteunt een universele scherpte van randen en uiteenlopende profielen.

Kenmerken:
De Pferd Tools driehoekige zaagvijlen, met referentie 1232, zijn gekapt op drie zijden en drie kanten, met een puntige vorm en een ergonomische bi-materiaal handgreep, wat een stabiele grip garandeert. De enkele kap 2 ondersteunt universeel aanscherpen, met name van zaaggereedschap. De serie is eveneens verkrijgbaar in dunne en extra dunne uitvoeringen voor specifieke toepassingen.

Specificaties:
- Versies met ergonomische handgreep: PF 1232 125 H2 (ref. 11274127) en PF 1232 150 H2 (ref. 11274157).
- Profiel: driehoekig, puntig.
- Kap: 2.
- Lengte: 125 mm; 150 mm.
- Breedte: 10 mm (versie 125 mm); 12 mm (versie 150 mm).
- Handvat: FH 3 (inbegrepen).
- Bewerkbare materialen: staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); gietstaal.
- Type Pferd Tools: 1232.

Sterke punten

• Efficiënte materiaalafname dankzij enkelvoudige kap en driezijdige geometrie
• Lange standtijd bij regelmatig werkplaatsgebruik
• Veelzijdige inzet voor aanscherpen van randen en hoeken
• Ergonomische handgreep voor verbeterde controle

Toepassingen

De 1232 driehoekige zaagvijl wordt gebruikt voor handmatig aanscherpen, in het bijzonder van zaaggereedschappen. Daarnaast is de vijl geschikt voor lichte paswerkzaamheden en het corrigeren van randen op staal en gietstaal. De kap 2 maakt deze uitvoering ideaal voor universele toepassingen binnen werkplaats- en onderhoudsomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode82031000
€ 8,36 excl. BTW
/ stuk
€ 10,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen