Referenties
Bahco:219201600
Rubix:A0772593
EAN:8413345029698

Productdetails : BAHCO VULSCHRAPER RVS 16CM 219201600
Houten handvat. Roestvrijstalen blad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 194 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte | 160 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | rechte snede |
| Sectie | 235 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,22 excl. BTW
/ stuk
€ 14,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
