Referenties
Pferd Tools:1132 100 H1
Rubix:23080594
Fabrikant:11108101
EAN:4007220006603

Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL DRIEKANT 1132 100 K1
Driehoekige vijl, spits toelopend, met arend en aan drie zijden gekapt. Vorm C volgens DIN 7261. PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed afnamevermogen. Drie toepassingsgerichte kapvarianten zijn beschikbaar: Kap 1: afbramen, grove verspaning. Kap 2: universeel gebruik. Kap 3: nabewerking, fijnbewerking. Vijlen voor algemeen gebruik van PFERD zijn verkrijgbaar in industrieverpakkingen zonder hecht of in PF-verpakkingen met ergonomisch vijlhecht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 100 mm |
| Sectie | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
