Referenties
Bahco:4-192-08-2-0
Rubix:10064358
EAN:7311518021436

Documenten
Productdetails : BAHCO BANDZAAGVIJL H-ZOET 10P 4-192-08-2-0
Voor het scherpen van bandzagen. Vorm: driekant, met ronde kanten, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
Tapered Bandsaw Files Second Cut Unhandled
Toepassingen
Sharpening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | half-zoet (type snede 2) |
| Sectie | 200x14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 119,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen