Referenties
Pferd Tools:COR 800 200 H2
Rubix:23081142
Fabrikant:19600204
EAN:4007220304129




Productdetails : PFERD AANZETVIJL CORINOX 800 200 K 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Sectie | 22,0 x 5,0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 448,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
