BAHCO VIJL VIERKANT H-ZOET 4 HECHT 1-160-04-2-2

ERGO™ vierkante vijlen met hecht 1-160

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-160-04-2-2
Rubix:A0416298
EAN:7311518244095
BAHCO VIJL VIERKANT H-ZOET 4 HECHT 1-160-04-2-2

Technische samenvatting

Vormvierkant
Lengte100 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO VIJL VIERKANT H-ZOET 4 HECHT 1-160-04-2-2


De Bahco ERGO™ 1-160 vierkante vijlen vormen een uitgebreide reeks voor nauwkeurige vijlwerkzaamheden. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en kaptypes en zijn geschikt voor paswerk, het bewerken van vormen en afwerkingswerkzaamheden. Het ontwerp omvat een ergonomische handgreep ontwikkeld volgens het ERGO™-proces.

Kenmerken:
De Bahco 1-160 vierkante vijlen zijn ontworpen voor het vijlen van groeven, rechthoekige openingen en binnenhoeken, evenals voor het aanpassen van snijgereedschappen. De vierkante doorsnede met naar de punt taps toelopende vlakken vergemakkelijkt de toegang tot interne zones en verbetert de controle tijdens het vijlen. De kruiskap zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname, afhankelijk van het gekozen kaptype. De ergonomische ERGO™-tweecomponentenhandgreep draagt bij aan een stabiele grip en vermindert de benodigde inspanning bij repetitieve werkzaamheden. Dit ontwikkelingsproces is gebaseerd op observaties en praktijktests met professionele gebruikers, met als doel de ergonomie af te stemmen op reële toepassingen en de belasting bij handmatig werk te beperken.

Specificaties:
• Bahco-referentie: 1-160-XX-X-2
• Vijllengtes: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
• Dikte (zijde van het vierkant): 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
• Kaptype: 1 (bastaard), 2 (halfzoet), 3 (zoet)
• Aantal tanden per cm: 8 tot 24 (afhankelijk van lengte en kaptype)
• Gewicht: 42 g tot 347 g (afhankelijk van model)
• Vorm: vierkante doorsnede, taps toelopend naar de punt
• Uitvoering: met ergonomische tweecomponentenhandgreep

Sterke punten

• Geschikt voor interne vijlwerkzaamheden dankzij vierkante doorsnede en taps toelopende vlakken
• Keuze uit drie kaptypes voor aangepaste materiaalafname
• Stabiele grip via ergonomische ERGO™-handgreep
• Verminderde inspanning bij repetitieve bewerkingen

Toepassingen

De Bahco 1-160…-2 vierkante vijlen worden gebruikt voor handmatig vijlen in productie-, onderhouds- en paswerkplaatsen. Ze zijn bijzonder geschikt voor het bewerken van groeven en rechthoekige openingen en het afwerken van binnenhoeken. Daarnaast worden ze ingezet voor het aanpassen en onderhouden van snijgereedschappen. Deze vijlen zijn bestemd voor industriële omgevingen waar precisie, regelmatige materiaalafname en ergonomisch comfort essentieel zijn, zowel bij incidentele als repetitieve werkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Vormvierkant
Lengte100 mm
Handvatmet
Sectie4,5 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 8,26 excl. BTW
/ stuk
€ 9,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen