BAHCO VERFSCHRAPER ERGO HD 65MM 665

Bahco ERGO™ verfschraper 665

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:665
Rubix:10089100
EAN:7311518221607
BAHCO VERFSCHRAPER ERGO HD 65MM 665

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte65 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO VERFSCHRAPER ERGO HD 65MM 665


Deze Bahco ERGO™ verfschraper is ontwikkeld voor intensieve schraapwerkzaamheden en combineert robuustheid met ergonomie. Het gereedschap maakt het efficiënt verwijderen van diverse coatings mogelijk dankzij een hardmetalen blad en een meercomponentenhandgreep die geschikt is voor werken met twee handen.

Kenmerken:
De Bahco ERGO™ verfschraper met referentie 665 is ontworpen voor intensief ontlak- en schraapwerk, zoals het verwijderen van verf, lijm, lak of roest. De meercomponentenhandgreep zorgt voor een stabiele grip en beschikt over een bolvormige achterzijde, waarmee extra kracht met de tweede hand kan worden uitgeoefend indien nodig. De slanke voorzijde vergemakkelijkt de toegang tot smalle zones, terwijl het meegeleverde blad van wolfraamcarbide bijdraagt aan een efficiënte schraapwerking op uiteenlopende oppervlakken. Het blad kan eenvoudig worden omgedraaid en gepositioneerd door een schroef los te draaien. Het geheel is ontworpen om de benodigde inspanning te beperken en handvermoeidheid te verminderen dankzij een doordachte ergonomie.

Specificaties:
• Bahco-referentie: 665
• Type gereedschap: schraper voor intensief gebruik
• Gewicht: 210 g
• Totale lengte: 360 mm
• Referentie meegeleverd blad: 451
• Breedte meegeleverd blad: 65 mm
• Materiaal blad: hardmetaal (wolfraamcarbide)
• Type meegeleverd blad: recht, tweezijdig
• Compatibele bladen: 442 (recht, 50 mm) en 865-1 (gepatenteerd gegolfd blad, 65 mm, voor ruwe oppervlakken)
Paint scraper Ergo 65mm

Sterke punten

• Verminderde inspanning bij intensief schrapen dankzij ergonomisch ontwerp
• Stabiele en comfortabele grip door meercomponentenhandgreep
• Effectieve verwijdering van hardnekkige coatings dankzij het hardmetalen blad
• Veelzijdig inzetbaar door compatibiliteit met meerdere bladvormen

Toepassingen

De Bahco 665 ERGO™ verfschraper wordt gebruikt in onderhouds-, renovatie- en oppervlaktevoorbereidingstoepassingen. Dit gereedschap is geschikt voor het verwijderen van oude coatings op hout en andere ondergronden, zowel in werkplaatsen als op bouwplaatsen. Deze schraper wordt toegepast in herstelwerkzaamheden, het verwijderen van bestaande lagen en voorbereiding van oppervlakken vóór het aanbrengen van nieuwe behandelingen, in omgevingen waar robuustheid en werkcomfort essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht232 g
Vormplat
Lengte65 mm
Handvatmet
Snijwijzerecht, tweezijdig blad
Aangepaste tariefcode82021000
€ 39,48 excl. BTW
/ stuk
€ 47,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden