BAHCO HOBBYVIJL METAAL ERGO 8 4-153-08-1-2

Vijl 4-153

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4-153-08-1-2
Rubix:10064306
EAN:7311518000707
BAHCO HOBBYVIJL METAAL ERGO 8 4-153-08-1-2

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte200 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO HOBBYVIJL METAAL ERGO 8 4-153-08-1-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Dubbele kap: ruw scherpen van spaden, schoffels, maaierbladen, bijlen enz. Enkele kap: fijn scherpen van het hiervoor genoemd gereedschap, evenals messen, scharen enz. Vorm: plat, evenwijdig met twee ongekapte zijkanten. Bovenkant basterd dubbel gekapt, onderkant enkel halfzoet gekapt.

Sterke punten

•File handle developed according to the scientific ERGO™ process
Double cut: rough sharpening of edges on spades, hoes, mower blades, axes, etc
Single cut: fine sharpening of edges on above implements and on knives and scissors
Shape: flat, parallel, with two flat, uncut edges
One side bastard double cut, the other side single second cut
Single pack carded
2-in-1
Double cut: rough sharpening of edges on spades, hoes, mower blades, axes, etc
Single cut: fine sharpening of edges on above implements and on knives and scissors
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design
Comfortable Two-component handle giving an excellent grip

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht200 g
Vormplat
Lengte200 mm
Handvatmet
Sectie200x25 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 14,25 excl. BTW
/ stuk
€ 17,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen