Referenties
Bahco:K8901Z-1.5/16
Rubix:A0773283
EAN:7314151844790

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 1.5/16 K8901Z-1.5/16
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/4" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Diameter | 33,3 mm |
| Lengte | 56 mm |
| Vierkant | 19,1 mm |
| Diameter (inch) | 1.5/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 475 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,20 excl. BTW
/ stuk
€ 41,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen