BAHCO SLAGDOP 3/4 2.3/16 K8901Z-2.3/16

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K8901Z-2.3/16
Rubix:A0771768
EAN:7314150130337
BAHCO SLAGDOP 3/4 2.3/16 K8901Z-2.3/16

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 vierkant ''
Diameter55,6 mm
Lengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 2.3/16 K8901Z-2.3/16


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

3/4" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1185 g
Aansluiting3/4 vierkant ''
Diameter55,6 mm
Lengte71 mm
Vierkant19,1 mm
Diameter (inch)2 3/16 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht1150 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 74,83 excl. BTW
/ stuk
€ 90,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen