Referenties
Facom:R.14GRP
Rubix:A0734217
EAN:3662424111822


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4 in. aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 18,7 mm |
| Lengte | 22 mm |
Productdetails : FACOM DOP 1/4 OGV GRIP 14 MM R.14GRP
DOP 1/4 OGV GRIP 14 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 in. aandrijving '' |
| Diameter | 18,7 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,736 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 28 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,17 excl. BTW
/ stuk
€ 5,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen