Referenties
Milwaukee:4932500468
Rubix:A0901926
Fabrikant:4932500468
EAN:4058546617707

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T30 TORX KORT 4932500468
Milwaukee bitdop voor Torx T30 bevestigingen. 1/4'' aandrijving en korte/stubby uitvoering voor extra bereik in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 9,7 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,38 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,25
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen