Referenties
Bahco:K9501M-32
Rubix:10086745
EAN:7314151802721


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 64 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 32MM K9501M-32
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Aansluiting | 1' vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 64 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 1 1/4 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 690 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,60 excl. BTW
/ stuk
€ 44,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen