BAHCO SLAGDOP 1 46MM K9501M-46

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:K9501M-46
Rubix:10086752
EAN:7314151802790
BAHCO SLAGDOP 1 46MM K9501M-46

Technische samenvatting

Aansluiting1 inch ''
Diameter46 mm
Lengte73 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 46MM K9501M-46


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1025 g
Aansluiting1 inch ''
Diameter46 mm
Lengte73 mm
Vierkant25,4 mm
Diameter (inch)1,81 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht1040 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 53,39 excl. BTW
/ stuk
€ 64,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen