Referenties
Bahco:K9506M-46
Rubix:10086768
EAN:7314151802615


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1 inch (vierkant-aansluiting) '' |
|---|---|
| Diameter | 46 mm |
| Lengte | 110 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 LANG 46MM K9506M-46
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
1" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1610 g |
| Aansluiting | 1 inch (vierkant-aansluiting) '' |
| Diameter | 46 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 1,81 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 1700 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,26 excl. BTW
/ stuk
€ 118,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden