Referenties
Bahco:K9801M-130
Rubix:A0415622
EAN:7314150167166





Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-h 40, iso 1174 (1-1/2' vierkant-aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 130 mm |
| Lengte | 165,1 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 130MM K9801M-130
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13250 g |
| Aansluiting | din 3121-h 40, iso 1174 (1-1/2' vierkant-aandrijving) '' |
| Diameter | 130 mm |
| Lengte | 165,1 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 5,12 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 14590 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 603,95 excl. BTW
/ stuk
€ 730,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen