BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 2.3/4 K9806Z-2.3/4

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806Z-2.3/4
Rubix:A0771651
EAN:7314150131310
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 2.3/4 K9806Z-2.3/4

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2 vierkant (square drive) ''
Diameter82,6 mm
Lengte146,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 2.3/4 K9806Z-2.3/4


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5300 g
Aansluiting1-1/2 vierkant (square drive) ''
Diameter82,6 mm
Lengte146,1 mm
Vierkant45,8 mm
Diameter (inch)2-3/4 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht5250 g
€ 277,26 excl. BTW
/ stuk
€ 335,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen