BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 110MM K9806M-110

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806M-110
Rubix:A0771679
EAN:7314150131129
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 110MM K9806M-110

Technische samenvatting

Aansluitingdin 3121-h 40; iso 1174 ''
Diameter110 mm
Lengte196,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 110MM K9806M-110


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11560 g
Aansluitingdin 3121-h 40; iso 1174 ''
Diameter110 mm
Lengte196,9 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)01.01.2002 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht12740 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 1.114,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.349,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen