BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 120MM K9806M-120

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806M-120
Rubix:A0771677
EAN:7314150131143
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 120MM K9806M-120

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2 vierkant ''
Diameter120 mm
Lengte209,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 120MM K9806M-120


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13980 g
Aansluiting1-1/2 vierkant ''
Diameter120 mm
Lengte209,6 mm
Vierkant38,1 mm
Diameter (inch)4,72 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht14580 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 2.384,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2.885,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen