Referenties
Bahco:SBK7801M-19
Rubix:A0770999
EAN:7314150445578





Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2 vierkant (din 3121-g 12.5 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 38 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 19MM SB SBK7801M-19
For use with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Hang sell solution
Dynamic Drive™ profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121‑G 12.5 ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Hang sell solution
Dynamic Drive™ profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121‑G 12.5 ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725
Bahco slagdop SBK7801M-19 met 1/2" vierkant aansluiting en 19 mm hex-profiel, met fosfaat-afwerking. Uitgerust met Dynamic-Drive™ voor bescherming van moeren, bouten en gereedschap.
Sterke punten
1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish - Retail Pack
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 vierkant (din 3121-g 12.5 / iso 1174) '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 150 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen