BAHCO SLAGDOP 3/8 SCHARNIEREND 19MM KS7401M-19

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:KS7401M-19
Rubix:A0772645
Fabrikant:KS7401M-19
EAN:7314150384587
BAHCO SLAGDOP 3/8 SCHARNIEREND 19MM KS7401M-19

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkant (din 3121-f / iso 1174) ''
Diameter19 mm
Lengte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 SCHARNIEREND 19MM KS7401M-19


Bahco KS7401M-19 is een scharnierende slagdop met 3/8" vierkant. Zeskant 19 mm en fosfaatafwerking voor industriële impacttoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' vierkant (din 3121-f / iso 1174) ''
Diameter19 mm
Lengte54 mm
Vierkant9,53 mm
Diameter (inch)3/4 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht110 g
€ 32,82 excl. BTW
/ stuk
€ 39,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen