Referenties
Bahco:SB6700TORX-E10
Rubix:A0765174
Fabrikant:SB6700TORX-E10
EAN:7314150240715



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 TORX E10 SB SB6700TORX-E10
1/4" Torx-dop (TORX® E10) van Bahco in SB-retailverpakking. Voor het monteren van TORX-bouten/schroeven met E10-profiel, met gepolijste afwerking en hoge prestaties uit hoogwaardig gelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 11,3 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 0,44 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 12 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,40 excl. BTW
/ stuk
€ 11,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
