Referenties
Bahco:SBK7401M-21
Rubix:A0763335
Fabrikant:SBK7401M-21
EAN:7314150445431




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 31 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 21MM SB SBK7401M-21
Bahco SLAGDOP SBK7401M-21 voor 3/8" aandrijving met 21 mm hex-profiel en fosfaatafwerking. Dynamic Drive™ helpt slijtage en schade beperken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 75 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,58 excl. BTW
/ stuk
€ 9,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen