Referenties
Bahco:SBK7801M-14
Rubix:A0763446
Fabrikant:SBK7801M-14
EAN:7314150445523



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 14MM SB SBK7801M-14
Bahco slagdop 1/2" met 14 mm zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Ontworpen voor impacttoepassingen met Dynamic Drive™ profiel en veilige bevestiging met klemveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 9/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen