Referenties
Bahco:SBK7806M-12
Rubix:A0763401
Fabrikant:SBK7806M-12
EAN:7314150447879




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 19,3 mm |
| Lengte | 78 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 12MM SB SBK7806M-12
Bahco SBK7806M-12 is een 1/2" vierkant aangedreven diepe slagdop met metrisch zeskantprofiel (12 mm) en fosfaatafwerking. Voor veilig gebruik met machines, met Dynamic-Drive™ profiel tegen onnodige slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 19,3 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 215 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,83 excl. BTW
/ stuk
€ 14,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen