Referenties
Bahco:SBK7806M-18
Rubix:A0763395
Fabrikant:SBK7806M-18
EAN:7314150447930




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (din 3121-g 12.5 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 78 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 18MM SB SBK7806M-18
Bahco SBK7806M-18 is een lange 1/2" slagdop voor 18 mm hex, afgewerkt met fosfaat voor goede bescherming. Ontworpen voor veilig en efficiënt gebruik met slagmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (din 3121-g 12.5 / iso 1174) '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 260 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,79 excl. BTW
/ stuk
€ 15,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen