Referenties
Stahlwille:05010060
Rubix:10121362
EAN:4018754008902



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 55-60
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 38, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 78x78x80 mm |
| Logistiek gewicht | 1025 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 78 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1025 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,93 excl. BTW
/ stuk
€ 68,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen