Referenties
Bahco:BE1310P429
Rubix:A0771569
EAN:7314150233663

Productdetails : BAHCO SLAGDOPSLEUTEL 1/2 29MM BE1310P429
Toepassing: Voor het installeren en verwijderen van verstuivers. 1/2 zeskantbouten met venster in 4 maten: 25 mm, 27 mm, 29 mm en 30 mm. Geschikt voor Bosch, Siemens. Kan ook gebruikt worden op PSA 2.0HDI motoren [110/135 PK].
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 343 g |
| Aansluiting | 1/2 in '' |
| Diameter | 29 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | staal |
| Gewicht | 325 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,59 excl. BTW
/ stuk
€ 38,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
