Referenties
Bahco:6225D
Rubix:A0772043
EAN:7314150421572





Productdetails : BAHCO WATERPOMPTANG 300MM 6225D
Bahco 6225D waterpomptang met PVC-handgreep en doosgewricht. Smalle kop voor bereikbaarheid, max bekopening 66 mm en 13 posities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 66 mm |
| Aantal posities | 13 |
| Handvat | pvc gedoopte handgrepen |
| Type | waterpomptang (doosgewricht) |
| Gewicht | 397 g |
| Type armen | doosgewricht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,23 excl. BTW
/ stuk
€ 37,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
