BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 14G HD 180MM 21HDG-180A

BAHCO ZIJSNIJTANG

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:21HDG-180A
Rubix:A0772423
EAN:7314150237678
BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 14G HD 180MM 21HDG-180A

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte180 mm
Gewicht210 g
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 14G HD 180MM 21HDG-180A


Heavy duty zijsnijtangen ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO™ grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Inductie geharde snijkanten. Heavy duty snijkanten. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Metalen frame met 14 afgebogen bekken ontworpen voor grotere bereikbaarheid tot minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van gepatenteerde terugslagveer met aan/uit functie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht220 g
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte180 mm
Gewicht210 g
Beklengte19,8 mm
Snijcapaciteit2,7 mm
Typezijsnijtang ergo 14° afgebogen bek, heavy-duty, zelfopenend (terugslagveer), gefosfateerd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 33,40 excl. BTW
/ stuk
€ 40,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen