Referenties
Gedore:8306-7
Rubix:10015947
Fabrikant:6727770
EAN:4010886672778

Productdetails : GEDORE MINI-ZIJSNIJTANG - 8306-7
• kovale kop, met spits geslepen snijvlakken
• voor maximaal snijdvermogen, met ingezette hardmetalen snijvlakken
• gehard tot 84-86 HRA
• snijdt: pianodraad: 0,6 mm / AWG 22 harde staal: 1,0 mm / AWG 18 nikkeldraad: 1,2 mm / AWG 16
• ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Mini-zijsnijtang kovale kop, met spits geslepen snijvlakken voor maximaal snijdvermogen, met ingezette hardmetalen snijvlakken gehard tot 84-86 HRA snijdt: pianodraad: 0,6 mm / AWG 22 harde draad: 1,0 mm/AWG 18 zacht draad: 2,0 mm/AWG 12 ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 76 g |
| Beklengte | 11 mm |
| Snijcapaciteit | 11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,23 excl. BTW
/ stuk
€ 144,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
