Referenties
Stahlwille:67314160
Rubix:A0597160
Fabrikant:67314160
EAN:4018754338771

Productdetails : STAHLWILLE VDE-TELEFOONTANG GEBOGEN 67314160
DIN ISO 5745, model B (45° zijwaarts gebogen), platronde, lange bekken, met brandergat voor moeren en stiftschroeven, getande grijpvlakken, precisie-snijkanten voor harde en zachte draadsoorten, snijkanten inductief gehard ca. 64 HRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Beklengte | 43 mm |
| Type | vde-telefoontang 6731 vde (gebogen) met snijrand en brander-/brennerhole |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,47 excl. BTW
/ stuk
€ 40,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
