BAHCO ZIJSNIJTANG HD 160MM 21HDD-160

BAHCO ZIJSNIJTANG

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:21HDD-160
Rubix:A0772374
EAN:7314150231270
BAHCO ZIJSNIJTANG HD 160MM 21HDD-160

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte160 mm
Gewicht150 g
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG HD 160MM 21HDD-160


Heavy duty zijsnijtangen. ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal,eencomponenten materiaal. Inductie geharde snijkanten. Heavy duty snijkanten. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Metalen frame ontworpen voor grotere bereikbaarheid tot minder toegankelijke plaatsen. IP = Industrieverpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht160 g
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte160 mm
Gewicht150 g
Beklengte18 mm
Snijcapaciteit2,5 mm
Typezijsnijtang hd (heavy duty) - fosfaatcoating
Aangepaste tariefcode82041100
€ 25,27 excl. BTW
/ stuk
€ 30,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen