Referenties
Bahco:2190PD-150
Rubix:A0773308
EAN:7314150114016

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG PLASTIC 150MM 2190PD-150
Zijsnijtangen voor plastic en ander zacht materiaal. Uitvoering: Gebruineerd, gepolijste bek, roestwerend behandeld. Materiaal: Koolstofstaal en PVC gecoate grepen. Vorm: 90 snijkant voor een betere toegankelijkheid. Flush-Cut: geheel vlakke snijkanten zonder facet, gemaakt om verschillende kunststof onderdelen, bijv. kunststof componenten, glad af te knippen. Met terugslagveer. Knipcapaciteit: Cu 1,8 mm en kunststof PA (Nylon) 3 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 143 mm |
| Gewicht | 135 g |
| Beklengte | 11,5 mm |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Type | 90° zij-kniptang voor kunststof; pvc-gecoate handgrepen; fosfaatafwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,58 excl. BTW
/ stuk
€ 63,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
