KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 06 180 VK

Diagonale kniptang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:70 06 180 T BK
Rubix:10169213
EAN:4003773081821
KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 06 180 VK

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenrond
Lengte180 mm
Gewicht270 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 06 180 VK


tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad. Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)188x55x30 mm
Logistiek gewicht267 g
Vorm van de bekkenrond
Lengte180 mm
Gewicht270 g
Snijcapaciteit4 mm
€ 40,52 excl. BTW
/ stuk
€ 49,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen