KNIPEX KRACHT-ZIJSNIJTANG 12 GR. GEBOGEN 200 M 74 22 200 T
Kabelschaar met sterke overbrenging
Zie technische informatieReferenties
Knipex:74 22 200 T
Rubix:A0977732
EAN:4003773080107




Productdetails : KNIPEX KRACHT-ZIJSNIJTANG 12 GR. GEBOGEN 200 M 74 22 200 T
tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x56x29 mm |
| Logistiek gewicht | 305 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 305 g |
| Snijcapaciteit | 4,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,28 excl. BTW
/ stuk
€ 43,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen