Referenties
Knipex:95 12 165 T BK
Rubix:A0977941
EAN:4003773080626




Documenten
Productdetails : KNIPEX KABELSCHAAR 95 12 165 T BK
95 12 165 T BK Kabelschaar
Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Gemakkelijke snede met éénhandbediening. Met klembeveiliging. Verstelbaar schroefscharnier. tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen. zelfbedieningskaart/blister.
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: 50 mm² Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 15 mm AWG: 1 / 0 Valbeveiliging: ja
Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Gemakkelijke snede met éénhandbediening. Met klembeveiliging. Verstelbaar schroefscharnier. tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen. zelfbedieningskaart/blister.
tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Gemakkelijke snede met éénhandbediening. Met klembeveiliging. Verstelbaar schroefscharnier. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig, Knipt keurig glad af zonder te vervormen, Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad, Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten, Gemakkelijke snede met éénhandbediening, Met klembeveiliging, Verstelbaar schroefscharnier,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 245x85x21 mm |
| Logistiek gewicht | 272 g |
| Lengte | 245 mm |
| Gewicht | 255 g |
| Snijcapaciteit | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,35 excl. BTW
/ stuk
€ 46,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen