Referenties
Bahco:541D-180
Rubix:A0770166
EAN:7314150127160

Productdetails : BAHCO MONIERTANG 180MM 541D-180
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, handgrepen oranje PVC gecoat voor meer gripcomfort. Nijptangen met inductie geharde en ontlaten snijkanten tot een speciale hardheid om de sterkste breukkrachten te kunnen weerstaan die ontstaan bij het uittrekken van spijkers en dergelijke.
Sterke punten
With PVC coated handles for better gripping comfort
High-performance alloy steel
Black epoxy powder coated, anti-corrosion treated
Edges are induction hardened and annealed to withstand high breaking stresses of pulling nails, etc.
High-performance alloy steel
Black epoxy powder coated, anti-corrosion treated
Edges are induction hardened and annealed to withstand high breaking stresses of pulling nails, etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 265 g |
| Beklengte | 21 mm |
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Type | nijptang (moniertang) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,16 excl. BTW
/ stuk
€ 26,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
