STAHLWILLE VOORSNIJTANG 67701160

6618 - Bovenfrezen, zware standaard afschuining

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:66185160
Rubix:A0921493
EAN:4018754039128
STAHLWILLE VOORSNIJTANG 67701160

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenpuntig
Lengte160 mm
Gewicht240 g
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE VOORSNIJTANG 67701160


6618 - Bovenfrezen, zware standaard afschuining:
- DIN ISO 5748
- precisiesnijkanten voor alle draden
- incl. piaN. draad
- gelegeerd staal van de hoogste kwaliteit
- inductief geharde afgeschuinde snijkanten
- ca. 63 HRC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenpuntig
Lengte160 mm
Gewicht240 g
Beklengte17 mm
Snijcapaciteit3,8 mm
Typevoorsnijtang
Aangepaste tariefcode82032000
€ 40,71 excl. BTW
/ stuk
€ 49,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen