KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 42 125

Precisie elektronica-zijsnijtang ESD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:79 42 125
Rubix:10162706
EAN:4003773061380
KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 42 125

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte120 mm
Gewicht58 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 42 125


79 42 125 ESDSB Precisie elektronica-zijsnijtang ESD
uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten; ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Ca. 20% minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. spitse kop zonder facet. zelfbedieningskaart/blister.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 0,8 mm
  • Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,1 – 1,5 mm
  • Beklengte (B): 11 mm
  • Bekdikte (scharnier) (D): 6,5 mm
  • Kopbreedte (A): 11 mm
  • ESD: ja  
  • spitse kop Het assortiment voor de hoogste eisen qua vermogen en resultaat. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten. Ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Precies vervaardigde scharniervlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Perfecte finish. Gering gewicht. Ergonomische, tweekleurige meercomponenten-grepen. Blauw/grijs. Kogellager-chroomstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

    Sterke punten

    Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica, Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten, Ook zonder facet voor verzonken snijwerk, Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC, Ca. 20% minder gewicht dan gewone elektronische tangen, Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik, Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent, Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)120x68x46 mm
    Vorm van de bekkenzijkniptang
    Lengte120 mm
    Gewicht58 g
    Beklengte11 mm
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    € 51,69 excl. BTW
    / stuk
    € 62,54 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden