Referenties
Facom:405.E
Rubix:10100835
EAN:3148511751121

Productdetails : FACOM COMPACT MODEL 405.E
"Compact" ESD cutting pliers: manoeuvrability
- Protection of electronic components from risks of electrostatic discharge (ESD).
-These pliers combine cutting performance with handling thanks to their new slim diagonal shape.
-The 405 model allows to cut a piano wire of 0.4 mm.
Weight: 65 g.
- Protection of electronic components from risks of electrostatic discharge (ESD).
-These pliers combine cutting performance with handling thanks to their new slim diagonal shape.
-The 405 model allows to cut a piano wire of 0.4 mm.
Weight: 65 g.
Sterke punten
• Bescherming van de elektronische onderdelen tegen elektrostatische ontlading (ESD).• Deze tangen zijn gemakkelijk te hanteren en hebben een grote knipkracht door hun nieuwe slanke spitsboogvorm.• Met model 405 kan pianodraad tot 0,4 mm worden geknipt.Gewicht: 65 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x65x15 mm |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 110 mm |
| Gewicht | 65 g |
| Beklengte | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,02 excl. BTW
/ stuk
€ 65,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen