KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 42 125 Z ESD

Precisie elektronica-zijsnijtang ESD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:79 42 125 Z ESD
Rubix:10169272
EAN:4003773078456
KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 42 125 Z ESD

Technische samenvatting

Lengte125 mm
Gewicht58 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 42 125 Z ESD


79 42 125 Z ESD Precisie elektronica-zijsnijtang ESD
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten; ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Ca. 20% minder gewicht dan gewone elektronische tangen. Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen. voor een geoptimaliseerd glad afknippen van zachte materiaal. voor montagewerkzaamheden met kleine toleranties, voor precieze configuratie.
  • Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,1 – 1,3 mm
  • Beklengte (B): 11 mm
  • Bekdikte (scharnier) (D): 6,5 mm
  • Kopbreedte (A): 11 mm
  • ESD: ja  
  • Voor een geoptimaliseerd glad afknippen van zachte materiaal. Voor montage werkzaamheden met kleine toleranties, voor precieze configuratie. Het assortiment voor de hoogste eisen qua vermogen en resultaat. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten. Ook zonder facet voor verzonken snijwerk. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Precies vervaardigde scharniervlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Perfecte finish. Gering gewicht. Ergonomische, tweekleurige meercompomnenten-ESD-grepen. Zwart/grijs. Kogellager-chroomstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

    Sterke punten

    Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica, Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten, Ook zonder facet voor verzonken snijwerk, Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC, Ca. 20% minder gewicht dan gewone elektronische tangen, Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik, Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent, Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)120x61x19 mm
    Logistiek gewicht58 g
    Lengte125 mm
    Gewicht58 g
    Beklengte11 mm
    Snijcapaciteit1,3 mm
    € 55,20 excl. BTW
    / stuk
    € 66,79 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen