Referenties
Bahco:2101D-140IP
Rubix:A0773196
EAN:7314150106325

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG 140MM IP 2101D-140IP
ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, PVC overtrokken grepen. Inductie geharde snijhoeken. Progressieve snijkanten: de snij radius verhoogt langs de snijkant, zodat hard materiaal zoals pianodraad dicht bij het scharnier geknipt kan worden, en zacht materiaal zoals koper en plastic geisoleerd draad dicht bij de punt geknipt kan worden. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. IP = Industrieverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Beklengte | 16,4 mm |
| Snijcapaciteit | 1,8 mm |
| Type | zijsnijtang |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,79 excl. BTW
/ stuk
€ 27,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
