Referenties
Gedore:8315-160 JC
Rubix:10016786
Fabrikant:1396722
EAN:4010886806357

Productdetails : GEDORE ZIJSNIJ- EN STRIPTANG 160MM 2C-GREEP - 8315-160 JC
Zijsnij- en striptang 160 mm 2C-greep elektriciën-zijsnijtang met dubbele functie: knippen en afstrippen draadstripgaten voor enkel- en meeraderige kabel van 1,5 mm2 en 2,5 mm2 inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Beklengte | 19 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,51 excl. BTW
/ stuk
€ 36,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
