BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8151

Zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Lindström:RX 8151
Rubix:A0764457
EAN:7314150103140
BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8151

Technische samenvatting

Lengte138 mm
Gewicht73 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8151


Precisie zijsnijtangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal, gefosfateerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. Geschikt voor het knippen van zeer fijne draad en voor printplaten. Aangegeven knipcapaciteit is voor koperdraad!. The cutting capacity that is given is for copper wire!.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht70 g
Lengte138 mm
Gewicht73 g
Beklengte13 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 80,63 excl. BTW
/ stuk
€ 97,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen